Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, teräs 010.9, pinnoittamaton
DIN 7984, pinnoittamaton teräs 010.9
6-KOLORUUVI DIN 7984 010.9 M6X50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (l1) | 50 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 10 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4 mm |
Standardit | DIN 7984 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 010.9 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala lieriö-/sylinterikanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 4 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (l2) | 18 mm |
Tuoteluokka | A |