Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton
ISO 7380-1 ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
6-KOLORUUVI-ISO7380/1-A2/070-M8X20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 3506-1
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (l1) | 20 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 14 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4,4 mm |
Standardit | ISO 7380-1 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 070 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Pään/kannan tyyppi | Kupukanta/litteä puolipyöreä kanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta | AV 5 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |