Sovitelevy DIN 988, teräs, pinnoittamaton
DIN 988, pinnoittamaton teräs
SOVITELEVY DIN 988 14X20X0,5
Tuotenro 0425142005
EAN 4053479727912
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Standardit | DIN 988 |
Sisähalkaisija (d1) | 14 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 20 mm |
Paksuus (h1) | 0,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |