Dyckert-naula, tyyppi FN
Sinkitty teräs, tyyppi FN
DYCKERTNAULA N-25 1,6 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Karmien kiinnittäminen, jalkalistat, ovien ja kaappien valmistus, portaiden rakentaminen, kolmionmuotoiset listat ja aluslaudat
Nimellishalkaisija (d1) | 1,6 mm |
Pituus (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija | 2,8 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |