Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kovametalli reikäsaha Power-Max 30

Reikäsaha, kovametalli, POWER-MAX
REIKÄSAHA KOVAMETALLI 32 MM

Tuotenro 0630120032
EAN 4053479935058

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Isojen reikien helppoon poraukseen Ø 14 – 100 mm


Power-max reikäsaha soveltuvat seuraaville materiaaleille:


Rakenne- ja ruostumaton teräs, alumiini, kupari, sinkki, asbesti, muovi, PVC, lasikuitu, kevyet rakennuslevyt, kipsilevy, vahvistetut


kudokset, puun- ja tasopintojen työstöön.



Sahaussyvyys


pylväsporakone: magneettiporakone 28 mm,


käsiporakone: 10 mm (metallit)


Käsiporakone max Ø 40 mm

Huomautusilman pidintä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Power-Max reikäsahoja voi helposti adapterien ansiosta käyttää sekä käsi- pylväs, että magneettiporakoneissa (keernaporat).

Halkaisija (Ø)

32 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot