Teräsharjalaikka kiillotukseen, satinointiin Kiharrettu, ruostumatonta terästä, keskireiällä
Teräsharjalaikka, ruostumaton teräs
TERÄSHARJALAIKKA RST 100X70X19MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Parempi vakaus harjauksen aikana
- Kiharretut harjaslangat tukevat toisiaan
- Yhtenäinen ja tasainen käsittelytulos harjasten tasaisen asettelun ansiosta
- Käyttöön kulmahiomakoneissa
- Vain harjasten kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.
- Voidaan käyttää kaikissa vakiomallisissa kiinteissä hiomakoneissa ja penkkihiomakoneissa säädettävän reiän halkaisijan ansiosta.
- Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa!
Tiedot(X)
Purseenpoisto, puhdistus ja oksidikerrosten ja maalin poistaminen
Halkaisija x leveys x reikä | 100 x 70 x 19 mm |
Pyörimisnopeus enint. | 8000 rpm |
Materiaali, lanka | Ruostumaton teräs |
Malli | Aallotettu/kiharrettu |
Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija | 0,2 mm |
Soveltuu satinointikoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Aggressiivisuus | Keskinkertainen |
EN-standardi | 1083-2 |