Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työvalo LED 48W

LED-työvalo, Epistar
LED TYÖVALO 48W

Tuotenro 0812450299

EAN 4046777451320

-
Työvalo LED 48W

Tuotenro 0812450299

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

LED-työvalo leveällä valokuviolla
  • 16x3W teho-LED

  • Alumiinirunko

  • Polykarbonaattilinssi

  • Leveä valokuvio (Wide)

  • Värilämpötila 6000 K
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

3000 lm

Polttimon /lampun tyyppi

LED

Nimellisjännite vähint./enint.

9 / 32 V/DC

LED-lamppujen määrä

16 KPL

Materiaali, ajovalojen linssi

Muovi

Kahvalla

Ei

Kaapelin/johdon pituus

0,2 m

Teho

48 W

Leveys

108 mm

Korkeus

108 mm

Syvyys

68 mm

IP-suojausluokka

IP 67

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

60 °C

Materiaali, suojus/kotelo

Metalli

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot