Vetoniitti, matala kupukanta
Vetoniitti, sink. teräs / sink. teräs, kupukanta
VETONIITTI ST/ST KUPU 4,8X10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1) | 4,8 x 10,0 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 4-6 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,1 mm |
Leikkauslujuus | 2400 N |
Vetolujuus | 3100 N |
Materiaali, holkki | Teräs |
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Pinnoite, holkki | Sinkitty |
Pinnoite, kara | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |
Karan/tapin halkaisija (dm) | 2,92 mm |