Porakärkiruuvi, kuusiokanta
ISO 15480, sinkitty teräs
PORARUUVI DIN7504K ZN 4,2X13
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Poraus, kierteitys ja ruuvaus – kaikki yhdessä työvaiheessa
- Vaatii selvästi vähemmän aikaa ja vaivaa
Poraruuvi, jossa kuusiokanta
Teräs–teräs-liitoksiin (esimerkiksi metallilevyprofiilit), paksuus 1,25 mm:iin asti ja teräs–teräs-liitoksiin, paksuus 2 x 1,25 mm:iin asti
Tiedot(X)
Standardit | ISO 15480 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta laipalla |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kärjen muoto | Porakärki |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,2 mm |
Pituus (l1) | 13 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8,8 mm |
Laipan halkaisija 1 (dk) | 8,8 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4,1 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 4,5 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä | 9,7 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 7 |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) | 3 mm |