Työvalo LED NORDIC KL1401
Työvalo LED NORDIC KL1401
LED TYÖVALO NORDIC KL1401 42W
Tuotenro 0812450310
EAN 4056807165028
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Työvalo LED NORDIC KL1401 tarjoaa täysin häiriöttömän valaistuksen erittäin korkean EMC suojauksen ansiosta, mikä mahdollistaa asennuksen myös esimerkiksi herkkien mittalaitteiden läheisyyteen. Leveä ja symmetrinen 5700K valokuvio mahdollistaa asennuksen pysty-, vaaka- tai riippuasentoon. Deutsch DT -sarjan sisäänrakennettu pistoke viimeistelee täysin vesitiiviin rakenteen, liittimen vastakappale sisältyy toimitukseen. Teho 42W, teoreettinen valoteho on 3200 lm ja mitattu valoteho 2150 lm.
- Täysin häiriötön erittäin korkean EMC suojauksen ansiosta
- Symmetrinen ja leveä 5700K valokuvio
- Täysin vesitiivis rakenne
- Valoteho 3200 lm, mitattu 2150 lm
- Polykarbonaattilasi
- Deutsch DT liitin 2-pin.
- EMC-hyväksyntä: CISPR25, Luokka 5
Tiedot(X)
Nimellisjännite vähint./enint. | 12 / 24 V |
Valoteho | 3200 lm |
Materiaali, ajovalojen linssi | Muovi |
Teho | 42 W |
Pituus (kokonaispituus) | 110 mm |
Leveys | 137 mm |
Syvyys | 74 mm |
Hyväksyntämerkintä | CISPR 25 |
IP-suojausluokka | IP 69 |
Käyttölämpötila vähint. | -40 °C |
Käyttölämpötila enint. | 85 °C |
Materiaali, suojus/kotelo | Alumiini |