Tyrolit Cerabond X hiomalaikat
Hiomalaikka Tyrolit Cerabond X
HIOMALAIKKA 178X7,0 CERABOND X
Tuotenro 0664971006
EAN 9003173013014
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hiomalaikka Tyrolit Cerabond X on äärimmäisen tehokas työkalu suurta aineenpoistoa vaativiin kohteisiin. Keraamiset Cerabond X hiomajyvät mahdollistavat erittäin nopean hionnan, ja hiomajyvät pysyvät terävinä koko laikan käyttöiän ajan säilyttäen hiomatehon suurena loppuun saakka. Uusi sidosmenetelmä yhdessä Cerabond X hiomajyvien kanssa tekevät laikasta pitkäikäisen, ja se soveltuu erinomaisesti sekä teräksen että ruostumattoman teräksen hiomiseen erilaisissa metalliteollisuuden, teräsrakennetöiden ja kone- ja laitevalmistuksen projekteissa.
- Äärimmäisen tehokas hiomalaikka kohteisiin, joissa tarvitaan suurta aineenpoistoa.
- Keraamiset Cerabond X hiomajyvät mahdollistavat erittäin nopean hionnan
- Hiomajyvät pysyvät terävinä koko laikan käyttöiän säilyttäen hiomatehon suurena loppuun saakka
- Uusi sidosmenetelmä yhdessä Cerabond X hiomajyvien kanssa tekevät laikasta pitkäikäisen
- Soveltuu sekä teräksen, että ruostumattoman teräksen hiomiseen
- Kulmien, pintojen ja hitsisaumojen hiomiseen niin metalliteollisuudessa, teräsrakennetöissä, kuin kone- ja laitevalmistuksessa
Tiedot(X)
Halkaisija x paksuus | 178 x 7,0 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Malli | Käyrä |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 8600 rpm |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Cr-Ni ja muut ruostumattomat teräkset, Teräs, Rakenneteräs, Työkaluteräs |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |