U-koukkukannake R29
Kannake R-29
KOUKKU U-MALLI 80 MM
Tuotenro 0962831263
EAN 4053479979229
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Koukkukannake reikälevyyn
- Kantavuus 10 kg
Tiedot(X)
![]() | |
Leveys | 20 mm |
Syvyys | 80 mm |
Halkaisija | 80 mm |
Korkeus | 80 mm |
Pohjalevyn leveys | 20 mm |
Pohjalevyn korkeus | 40 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 80 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!