U-pultti DIN 3570, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
DIN 3570, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4
U-PULTTI DIN3570-A A4 M12 NW50
Tuotenro 5172450
EAN 4046777707502
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Putken ulkohalkaisija (ØD) | 57 mm |
Korkeus (H) | 109 mm |
Kierteen halkaisija (G) | 12 mm |
Kierteen pituus (LG) | 50 mm |
Kiinnikkeen leveys (LA) | 64 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |