Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

U-raudan aluslevy, neliö DIN 435, sinkitty teräs, I-kannattimille

DIN 435, teräs, sinkitty, I-kannattimelle
I-RAUDAN ALUSLEVY DIN435 ZN M12

Tuotenro 045214

EAN 4038898364443

-
U-raudan aluslevy, neliö DIN 435, sinkitty teräs, I-kannattimille

Tuotenro 045214

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kartion muotoiset aluslevyt I-kannattimille, enintään lujuusluokan 5.6 ruuviliitoksiin

Soveltuu ruuvikierteelle (Ø)

M12

Sisähalkaisija (d1)

13,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

26 mm

Leveys (b1)

30 mm

Korkeus (h1)

6,2 mm

Standardit

DIN 435

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Kallistus

14 %

Soveltuu

I-palkki

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot