USB-autolaturi, 2,4 A
Autolaturi Dual kahdella USB-portilla
AUTOLATURI WURTH 12V/2,4A 2XUSB LÄHTÖÄ
Tuotenro 0837900103
EAN 4056807042053
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Yleiskäyttöinen pikalataustoiminto, yhteensopiva esimerkiksi Applen, Samsungin, HTC:n ja Sonyn kanssa.
- Älykäs latauksen hallinta, suurimman mahdollisen latausvirran automaattinen tunnistus
- Lataa yhtä nopeasti kuin alkuperäinen laturi
12 V / 2,4 A
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 48 mm |
Teho | 12 W |
Sisääntulovirta enint. | 1250 mA |