Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

USB-muistitikku, sisältää W.EASY-ohjelmiston

USB-muistitikku
W.EASY 32GB USB STICK 2

Tuotenro WW05900102

EAN 4056807671154

-
USB-muistitikku, sisältää W.EASY-ohjelmiston

Tuotenro WW05900102
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
USB-muistitikulla oleva W.EASY-asennus on aina käyttövalmis
  • W.EASY-ohjelmisto on helppo asentaa tietokoneeseen USB-muistitikulta

  • Voidaan käyttää myös laitteissa, joissa ei ole DVD-/CD-asemaa

  • Saatavilla on erilaisia kieliversioita
Huomautus

Samankaltainen kuin kuvassa Tietokoneessa on oltava USB A -portti. Kun käytät ulkoista tietokonetta, varmista, että se on täysin toimintakunnossa (kaikki ohjaimet on asennettu eikä laitteistoristiriitoja ole).


Ota huomioon tekstitaulukossa olevat W.EASY-järjestelmävaatimukset.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

W.EASY-ohjelmiston halutun kieliversion asentamiseen.

Kieli

Englanti, Ruotsi, Tanska, Suomi, Puola, Turkki

Korkeus

9 mm

Leveys

20 mm

Pituus (kokonaispituus)

60 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot