UV 50 -aurinkosuojaspray
UV 50 -aurinkosuojaspray
AURINGONSUOJASPRAY UV 50 200 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suojaa ja hoitaa
- Tehokas SPF 50 UV-A -suojaus 26
- E-vitamiiniasetaatti tekee ihosta pehmeän ja kimmoisan
- Suojaa auringon aiheuttamilta soluvaurioilta ja ihon ennenaikaiselta vanhentumiselta
- Hajusteeton
- Spraysuutin helpottaa suihkuttamista kehonosiin joihin on hankala ylettyä, kuten selkään
- Kosteuttava
- Rasvaton
- Erittäin vedenkestävä
- Ei sisällä emulgointiaineita eikä silikonia
- Dermatologisesti testattu
Jos tuotetta ei levitä tarpeeksi, sen suojausteho laskee. Suosittelemme lisäämään tuotetta päivän aikana vaaditun suojauksen varmistamiseksi. Aurinkovoiteet eivät anna täyttä suojaa UV-säteitä vastaan, vaikka voiteen UV-suojakerroin olisi korkea. Vältä suihkuttamasta vaatteisiin, siitä voi jäädä pysyviä tahroja.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on monia ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Ravista ennen käyttöä. Ennen auringolle altistumista tai auringonottoa pitele pulloa 20–30 cm:n etäisyydellä ihosta ja suihkuta aurinkosuojasuihketta runsaasti ja tasaisesti iholle. Levitä voide tarvittaessa kädellä.
Sisältö/tilavuus | 200 ml |
Tuotepakkaus | Spraypullo |
Haju/tuoksu | Neutraali |
Väri | Kellertävä |
Kemiallinen perusta | Alkoholi |
Teho (pistejärjestelmä) | 5/5 pistettä |
Käyttöaika avaamisen jälkeen | 12 Kuukautta |
Silikoni - vapaa | Kyllä |