Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

UV-lamppu ja 12 V:n ajastin

UV-lamppu ajastimella tuulilasin korjaukseen
UV-LAMPPU LASINKORJAUKSEEN

Tuotenro 08914581

EAN 4045989184460

-
UV-lamppu ja 12 V:n ajastin

Tuotenro 08914581
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
Tuulilasin korjaussarjaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Teho

6 W

Nimellisjännite

12 V/DC

Varaosat tälle tuotteelle:
Varaneonputki UV-lampulle, 230 V / 12 V

VARA UV-LAMPPU

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot