Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ulkoroiskesuoja, ulkolasi automaattiseen V3 Callisto -hitsauskypärään

Ulkosuojalasi aut. hitsauskypärälle CALLISTO V3
ULKOROISKESUOJA CALLISTO V3

Tuotenro 0984700010

EAN 4065746468459

-
Ulkoroiskesuoja, ulkolasi automaattiseen V3 Callisto -hitsauskypärään

Tuotenro 0984700010

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Varaosa V3-hitsauskypärään.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys x korkeus x paksuus

107,3 x 160,36 x 1,2 mm

Näkökentän leveys x korkeus

107,3 x 160,36 mm

Näkökentän leveys

107,3 mm

Näkökentän korkeus

160,36 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot