Ulkosorvaus teränpidin
Teränpidin ulkosorvaus, positiivinen ARNO
TERÄNPIDIN SDJCR 2020 K11
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ruuvikiinnitys
- Positiivinen kääntöterä
Tiedot(X)
Korkeus | 20 mm |
Leveys | 20 mm |
Soveltuu kääntöterille | DC.. 11T3.. |
Malli | Oikea |
Kiinnitysjärjestelmä | S |
Varren malli | Nelikulmainen |
Materiaali (70) | Teräs |
Pituus (10) | 125 mm |
Kulma (100) | 93 astetta |