Unigum Kumikitti
UNIGUM-saniteettikitti
UNIGUM SANITEETTIKITTI 4,5 KG
Tuotenro 08927562
EAN 4053479954219
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
UNIGUM-saniteettikitti on monikäyttöinen tiiviste, jota voidaan käyttää wc-istuinten, keittiöviemäreiden ja teräspesualtaiden asennuksissa sekä ulkotilojen vesikourujen ja katteiden tiivistyksessä. Sen hyvien tartuntaominaisuuksien ansiosta UNIGUMia voidaan käyttää erilaisiin materiaaleihin, kuten metalleihin, puuhun, lasiin, betoniin ja muoviin. UNIGUM on joustava, tarttuva ja kovettumaton kitti, joka tekee siitä erinomaisen valinnan monenlaisiin tiivistystarpeisiin, olipa kyse sitten kodin remontista tai ulkotilojen kunnostuksesta.
- UNIGUMia käytetään pääasiassa tiivisteenä wc-istuinten ja keittiöviemäreiden liitännöissä sekä teräspesualtaiden asennuksissa, mutta sitä voidaan lisäksi käyttää lukemattomiin muihin tarkoituksiin, joissa joustava, tarttuva ja kovettumaton kitti on toivottavaa.
- Unigum Kumikitti UNIGUMia voi siten käyttää myös ulkotiloissa vesikourujen, syöksytorvien, eterniitti, tiili- yms. katteiden tiivistykseen.
- UNIGUMin hyvien tartuntaominaisuuksien ansiosta sitä voidaan käyttää niinkin erilaisiin materiaaleihin kuin metalleihin, puuhun, lasiin, betoniin, muoviin ym.
Tiedot(X)
Sisällön paino | 4500 g |
Lämmönkestävyys enint. | 60 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta | 60 Kuukautta |