Universal cleaner, yleispuhdistusaine R1
Universal cleaner R1, yleispuhdistusaine
R1 UNIVERSAL CLEANER 5L
Tuotenro 0893125005
EAN 4045989823772
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suuri puhdistusteho, poistaa pinttyneen lian nopeasti ja perusteellisesti
Hellävarainen materiaaleille
- Erittäin monipuolinen
- Ei vahingoita maalia, kumia tai muovia
- Käyttäjäystävällinen
- Miellyttävä tuoksu
- Koneelliseen ja manuaaliseen puhdistukseen
- Poistaa rasva- ja nikotiinitahrat, väriainetahrat ja kovettuneen lian vain lyhyen liotuksen jälkeen
- Kuuma vesi lisää puhdistustehoa
- Käyttölämpötila: +5 °C ... +80 °C
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Soveltuu hyvin ajoneuvojen sisä- ja ulko-osien puhdistukseen. Soveltuu hyvin maalien, muoviosien, kangasverhoilujen, suojapeitteiden, sisäosien, vinyylikattojen, mattojen ja kaikkien vettähylkivien pintojen puhdistukseen
Annostele likaantuneelle alueelle joko laimentamattomana tai vedellä laimennettuna, anna vaikuttaa hetken ja pyyhi tai huuhtele vedellä
Sekoittaminen:
- painepesuri – puhdistusaineen määrä 5 %
- märkä-/kuivaimuri – puhdistusaineen määrä 5 %
- käsinpesu – puhdistusaineen määrä 35 %
Sisältö/tilavuus | 5 l |
Tuotteen paino | 5500,000 g |
Tuotepakkaus | Kanisteri |
Haju/tuoksu | Sitruuna |
Väri | Oranssi |
pH-arvo/edellytykset | 9,4 / Tiivisteessä |
Tiheys/edellytykset | 1,04 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Sekoitussuhde | Sekoittuu kaikissa sekoitussuhteissa |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 80 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 24 Kuukautta / 20°C lämpötilassa |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Fosfaatti - vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!