Yleisruuvi, TX-uppokanta, osakierre
Yleisruuvi, uppokanta, A2, osakierre
YLEISRUUVI UPPOK/OK TX25 A2 5X100
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 5 mm |
Pituus (l) | 100 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 9,8 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX25 |
Kierteen pituus (lg) | 60 mm |
Ytimen halkaisija | 4,9 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Tuotteen paino | 7,940 g |
Ruuvi vaatii hyväksynnän | Kyllä |