1/2" hylsy metriset koot, pitkä
1/2" hylsyavain, kuusiokanta, pitkä
1/2 PITKÄ HYLSY 11MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu/matta
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: kuusiokannalle
POWERDRIV®
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 11 mm |
Pituus (L1) | 77 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 16,6 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 21,8 mm |
Pinnoite | Kromattu |