Levyruuvi, uppokanta, C-malli, TX-vääntiö
ISO 14586 haponkestävä teräs A4 uppokanta TX C
LEVYR UPPOK ISO 14586 A4 TX20 4,2X13
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
TX-kannalla, haponkestävä
Tiedot(X)
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,2 mm |
Pituus (l1) | 13 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX20 |
Kannan/vääntiön malli | Sisäinen TX-ura |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kärjen muoto | C |