Uraruuvi, uppokanta, PZ
DIN 965, haponkestävä teräs A4, pinnoitt. Z
URARUUVI UPPOK 965 A4 M6X35 PZ
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 965 on korvattu ISO 7046 osalla 1/osalla 2. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita muutettu | kierrepituuksia on muutettu | nimellis- Ø M1.6 poistettu | lujuusluokka 5.8 ja A4-70 poistettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (l1) | 35 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 11 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3 mm |
Standardit | DIN 965 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 50 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ristiura |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ3 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |