Uppopumppu RST ARVEX 100 M (AVX1000)
Uppopumppu AVX1000
UPPOPUMPPU RST ARVEX 100 M (AVX1000)
Tuotenro 9501017401
EAN 8032745390247
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Uppopumppu AVX1000 on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita ja tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä. Pumpun runko ja juoksupyörä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa pitkän käyttöiän ja vähäisen huoltotarpeen. Lisäksi pumpussa on pintakytkin ja 10 metrin sähkökaapeli, mikä tekee käytöstä helppoa ja turvallista. Käyttöjännite 220-240 V ja maksimi upotussyvyys 5 metriä takaavat tehokkaan toiminnan erilaisissa tilanteissa.
- Pumpun runko ja juoksupyörä ruostumatonta terästä (AISI304)
- Akseli haponkestävää terästä (AISI316)
- Maksimi upotussyvyys 5 m
- Pumpussa pintakytkin sekä 10 metrin sähkökaapeli pistotulpalla.
- Käyttöjännite 220- 240 V
- Suojausluokka IP68
- Kaksikammioinen sähkömoottori-pumppu mekaanisella tiivisteellä
- Öljykylpymoottori jäähdytykseen ja laakerien voiteluun
- Tiivisterengas – moottorin puolella
- Mekaaniset öljykylpytiivisteet
- Pumpattavan nesteen maksimi lämpötila 25ºC (osittain upoksissa) ja 35ºC (kokonaan upotettuna)
- Raekoko 50 mm
Tiedot(X)
Syöttömäärä enint. | 400 l/min |
Raekoko enint. | 50 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!