Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Uppopumppu STP2-500 set

UPPOPUMPPU STP2-500 SET

Tuotenro 9501026127

EAN 5711537059984

-
Uppopumppu STP2-500 set

Tuotenro 9501026127

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Uppopumppu STP2-500 set, tehokas ja heti käytettävissä oleva valmis paketti

Uppopumppu STP2-500 set on suunniteltu nesteiden pumppaukseen, jotka sisältävät hiekkaa, mutaa ja lietettä. Se toimitetaan täydellisenä pakettina: pumppu, 15 m letku liittimineen ja iskunkestävä muovilaatikko. Lisäksi mukana on 10 m köysi ja hyväksytty iskunkestävä pistoke 10m liitosjohdon päässä (3×1,5mm2).



Pumpun runko on valurautaa, mikä takaa erinomaisen kulutuskestävyyden ja korkean virtauskapasiteetin. Siipipyörä on valmistettu polyuretaanista, ja 10 mm rako siipipyörän ja pumpun rungon välillä varmistaa korkeat virtausnopeudet ja vakaat pumppausominaisuudet.



Pohjaimussa olevat 10 mm reiät estävät suurempien partikkelien pääsyn siipipyörään, ja lämpösuoja pysäyttää pumpun ylikuumenemisen yhteydessä, joten pumppua voi käyttää hetkellisesti jopa kuivana ilman rikkoontumisen vaaraa.



Soveltuu erityisesti:


  • Rakennustyömaiden vedenpoisto, jossa on kiintoaineita

  • Säiliöiden ja kaivantojen tyhjennys

  • Matalien alueiden vedenpoisto, joissa vesi sisältää epäpuhtauksia


  • Läpiviennin koko 2"

  • liitin STORZ-C, 66mm kynsiväli

  • Nimellisjännite 230V

  • Moottorin teho 0,4kW

  • Max.tuotto 205l/min

  • Nostokorkeus 12m

  • Partikkelin max.koko 10mm

  • Letkun pituus 15m

  • Suojausluokka IP68
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot