Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Urakuulalaakeri FAG

Urakuulalaakerit, FAG
URAKUULALAAKERI 16008-C3

Tuotenro 1780001420

EAN 4012802595741

-
Urakuulalaakeri FAG

Tuotenro 1780001420

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Urakuulalaakerit ovat monikäyttöisiä, ja niitä käytetään melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa.

Urakuulalaakerit ovat erittäin monikäyttöisiä, niissä on alhainen kitka ja ne on optimoitu alhaiselle melulle ja vähäiselle tärinälle, mikä mahdollistaa korkeat pyörimisnopeudet. Ne kestävät radiaali- ja aksiaalikuormituksia molempiin suuntiin, ovat helppoja asentaa, ja vaativat monia muita laakerityyppejä vähemmän kunnossapitoa. Urakuulalaakereita on saatavana sekä vähäkitkaisella kumisella huulitiivisteellä että kitkattomalla metallisuojuksella varustettuina.



  • Yksinkertainen, monipuolinen ja kestävä rakenne

  • Matala kitka ja korkea pyörimisnopeus

  • Kantaa radiaali- ja aksiaalikuormituksia molempiin suuntiin

  • Vähäinen kunnossapitotarve
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

URAKUULALAAKERI 16008-C3

Sisähalkaisija (d)

40 mm

Ulkohalkaisija (D)

68 mm

Leveys (B)

9 mm

Tuotteen paino

135 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot