Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Urakuulalaakerit, POP FAG

Urakuulalaakerit, POP FAG
URAKUULALAAKERI 6009-2Z

Tuotenro 1780021800

EAN 4012801068253

-
Urakuulalaakerit, POP FAG

Tuotenro 1780021800

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Urakuulalaakerit ovat monikäyttöisiä, ja niitä käytetään melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa.

Urakuulalaakerit ovat erittäin monikäyttöisiä, niissä on alhainen kitka ja ne on optimoitu alhaiselle melulle ja vähäiselle tärinälle, mikä mahdollistaa korkeat pyörimisnopeudet. Ne kestävät radiaali- ja aksiaalikuormituksia molempiin suuntiin, ovat helppoja asentaa, ja vaativat monia muita laakerityyppejä vähemmän kunnossapitoa. Urakuulalaakereita on saatavana sekä vähäkitkaisella kumisella huulitiivisteellä että kitkattomalla metallisuojuksella varustettuina.



  • Yksinkertainen, monipuolinen ja kestävä rakenne

  • Matala kitka ja korkea pyörimisnopeus

  • Kantaa radiaali- ja aksiaalikuormituksia molempiin suuntiin

  • Vähäinen kunnossapitotarve
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet
  • RSR:hankaava kumitiiviste toisella puolella laakeria

  • 2RSR:hankaava kumitiiviste molemmilla puolella laakeria

  • HRS:hankaava kumitiiviste toisella puolella laakeria (uusi kumitiivistemalli)

  • 2HRS:hankaava kumitiiviste molemmilla puolella laakeria (uusi kumitiivistemalli)

  • Z:hankaamaton peltisuojalevy vain toisella puolella

  • 2Z:hankaamaton peltisuojalevy molemmilla puolilla

  • C:ilman perässä olevaa numeroa, uuden sukupolven urakuulalaakeri

  • S:laakerin perusmerkinnän edessä (S6205), ruostumaton laakeri

  • C2:normaalia tiukempi välys

  • CN:normaali laakerivälys, ei merkitä laakeriin

  • C3:normaalia suurempi laakerin välys, vierintäelimellä hieman enemmän tilaa laakerirenkaiden välissä

  • C4:enemmän tilaa, kuin C3 välyksellisellä

  • K:sisäreikä kartiomainen 1:12

  • Urakuulalaakerit ilman pidinmerkintää teräs

  • TVH:lasikuituvahvistettu polyamidipidin

  • TB:kovakudospidin

  • M , M1:massiivi messinkipidin vierintäelimiin ohjaava

  • MA:messinkipidin ohjaus ulkorenkaasta

  • Y:messikilevypidin

  • A:muutettu sisärakenne

  • J20AA:sähköeristys 3000V

Tyypin kuvaus

URAKUULALAAKERI 6009-2Z

Sisähalkaisija (d)

45 mm

Ulkohalkaisija (D)

75 mm

Leveys (B)

16 mm

Tiivisteiden määrä

2 KPL

Tuotteen paino

249 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot