Uraruuvi, lieriökanta, TX-vääntiö DIN 7985 mukainen, teräs 4.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
DIN 7985:n mukainen teräs 4.8, sinkitty, TX
URARUUVI DIN7985 TX20 ZN M4X20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta
Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:
- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahtelua
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen
TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.
- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M4 |
Pituus (l1) | 20 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,1 mm |
Standardit | WN 7985 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 4.8 |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | Sisäinen TX-ura |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX20 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |