Poranterä HSS Dormer
Poranterä, MK-varsi, HSS, DIN 345
PORANTERÄ KARTIOVARSI D345N 13.5 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Halkaisija (Ø) | 13,5 mm |
Soveltuu morsekartiotyökaluille | MK 1 |
Pituus (l1) | 189 mm |
Terän pituus (l2) | 108 mm |
Varren malli | Lieriö |
Kärjen/vääntiön kulma | 118 astetta |