Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario

Iskuporanterä Plus Quadro-L Vario
ISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV 8X165X100
ZEBRA

Tuotenro 0648058016
EAN 4046777498370

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täydellinen ratkaisu raudoitettujen rakenteiden ja kovien materiaalien poraamiseen. Symmetrinen kärki, jossa on neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä.

Huomattavasti parempi suorituskyky porattaessa raudoitettuja rakenteita


Symmetrinen 4 x 90° asteen leikkuureunageometria (10 mm:n halkaisijaan saakka täyskovametallikärjellä) estää iskuporanterän takertumisen tai karkaamisen keskityksestä, kun se osuu esimerkiksi raudoitukseen.



Huomattavasti nopeampi poraus


Edistynyt kärjen geometria ja leikkuureunojen epäsymmetrisesti sijoitetut viistoon kiinnitetyt kovametallipalat (nystyrät/harjanteet) parantavat pitoa.



Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan


  • Terien geometria on muotoiltu poranterän halkaisijan mukaiseksi

  • 5–16 mm: Yksiosainen kovametallipala – mahdollisimman laaja kontaktipinta teräsrunkoon takaa hyvän vakauden.

  • 18-32 mm: Moniosainen kovametallipala nopeuttaa poraamista, ja kolmijakoinen muoto parantaa vääntövoimien puskurointia.


Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan


Vario-spiraali, edestä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma kierukan päässä vähentävät kitkaa, takaavat vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.



Erinomainen ohjaus porattuun reikään


Poranterän neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen geometria optimoivat terän ohjauksen porareikään.



Tarkka poraus


Itsekeskittävä erikoiskärki mahdollistaa tarkan poraamisen.

Huomautus

Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Tarkkuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Vahvistamislujuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Halkaisija (Ø)

8 mm

Pituus

165 mm

Työpituus

100 mm

Leikkuureunojen määrä

4 KPL

Spiraalien määrä

4 KPL

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

SDS-plus

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot