Viistokuulalaakeri yksirivinen FAG
Viistokuulalaakeri, yksirivinen, FAG
VIISTOKUULALAAK. 7315-B-MP-UA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yksirivinen viistokuulalaakeri on purkautumaton, säteittäisesti ja aksiaalisesti yhteen suuntaan kuormitettavissa oleva laakeri.
Laakerin tarvitsema vastaohjaus toteutetaan yleensä peilikuvana asennettavalla toisella viistokuulalaakerilla.
Vierekkäin X-tai O-asentoon asennettavien laakereiden tulee olla yhteensovitettuja (UA) laakereita.
Tiedot(X)
- BD:kosketuskulma 30 astetta 32- ja 33 sarjalla
- B tai BB:kosketuskulma 25 astetta 32- ja 33 sarjalla
- B:kosketuskulma 40 astetta 72- ja 73-sarjalla
- JP: teräslevypidin
- MP:massiivi messinkipidin
- M:massiivi messinkipidin vierintäelimiin ohjaava
- MA: messinkipidin ohjaus ulkorenkaasta
- TVP:massiivi-ikkunapidin lasikuituvahvisteista polyamidia
- TVH:massiivi-ikkunapidin lasikuituvahvisteista polyamidia
- UA:yleisparisovite, laakeriparilla on O- ja X-asennossa pieni aksiaalivälys
- UO:yleisparisovite, laakeripari on O- ja X-asennossa välyksetön
- UL:yleisparisovite, Laakeriparilla on O- ja X-asennossa kevyt esijännitys
- 2RSR:hankaava kumitiiviste molemmilla puolilla laakeria
- 2Z:hankaamaton peltisuojalevy molemmilla puolilla laakeria
- C3: normaalia suurempi laakerin välys,vierintäelimellä hieman enemmän tilaa laakerirenkaiden välissä
Tyypin kuvaus | VIISTOKUULALAAK. 7315-B-MP-UA |
Sisähalkaisija (d) | 75 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 160 mm |
Leveys (B) | 37 mm |
Tuotteen paino | 3300 g |