Urakuulalaakerit, POP FAG
Urakuulalaakerit, POP FAG
URAKUULALAAKERI 6203-C-2HRS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Urakuulalaakerit ovat monikäyttöisiä, ja niitä käytetään melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa.
Yksiriviset urakuulalaakerit kestävät suuria nopeuksia sekä radiaalista ja aksiaalista kuormitusta.
Urakuulalaakereita on saatavana sekä vähäkitkaisella kumisella huulitiivisteellä että kitkattomalla metallisuojuksella varustettuina.
Tiedot(X)
- RSR:hankaava kumitiiviste toisella puolella laakeria
- 2RSR:hankaava kumitiiviste molemmilla puolella laakeria
- HRS:hankaava kumitiiviste toisella puolella laakeria (uusi kumitiivistemalli)
- 2HRS:hankaava kumitiiviste molemmilla puolella laakeria (uusi kumitiivistemalli)
- Z:hankaamaton peltisuojalevy vain toisella puolella
- 2Z:hankaamaton peltisuojalevy molemmilla puolilla
- C:ilman perässä olevaa numeroa, uuden sukupolven urakuulalaakeri
- S:laakerin perusmerkinnän edessä (S6205), ruostumaton laakeri
- C2:normaalia tiukempi välys
- CN:normaali laakerivälys, ei merkitä laakeriin
- C3:normaalia suurempi laakerin välys, vierintäelimellä hieman enemmän tilaa laakerirenkaiden välissä
- C4:enemmän tilaa, kuin C3 välyksellisellä
- K:sisäreikä kartiomainen 1:12
- Urakuulalaakerit ilman pidinmerkintää teräs
- TVH:lasikuituvahvistettu polyamidipidin
- TB:kovakudospidin
- M , M1:massiivi messinkipidin vierintäelimiin ohjaava
- MA:messinkipidin ohjaus ulkorenkaasta
- Y:messikilevypidin
- A:muutettu sisärakenne
- J20AA:sähköeristys 3000V
Tyypin kuvaus | URAKUULALAAKERI 6203-C-2HRS |
Sisähalkaisija (d) | 17 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 40 mm |
Leveys (B) | 12 mm |
Tiivisteiden määrä | 2 KPL |
Tuotteen paino | 66 g |