Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

DIN 7985, teräs 4.8, sinkitty, H
URARUUVI DIN 7985-PH ZN M5X20

Tuotenro 00465 20

EAN 4024835974004

-
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 00465 20
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
DIN 7985 on korvattu standardilla ISO 7045. Joitakin yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu | lieriökantaisen ruuvin vakionimike on muutettu matalaksi kupu-/lieriökantaruuviksi).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M5

Pituus (kokonaispituus) (l1)

20 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

10 mm

Kannan korkeus (k1)

3,8 mm

Standardit

DIN 7985

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

4.8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta/matala kupukanta

Kannan/vääntiön malli

Ristiura

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

0,8 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Täyskierre

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot