Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 7985, teräs 4.8, sinkitty, H
URARUUVI DIN 7985-PH ZN M6X20
Tuotenro 00466 20
EAN 4024835983204
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 7985 on korvattu standardilla ISO 7045. Joitakin yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu | lieriökantaisen ruuvin vakionimike on muutettu matalaksi kupu-/lieriökantaruuviksi).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 20 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 12 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4,6 mm |
Standardit | DIN 7985 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 4.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | Ristiura |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 3 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |