Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

DIN 7985, teräs 8.8, sinkitty, PH
URARUUVI DIN 7985 8.8 PH ZN M8X20

Tuotenro 0046010820

EAN 4045727343456

-
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 0046010820

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

DIN 7985 on korvattu standardilla ISO 7045. Joitakin yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu | lieriökantaisen ruuvin vakionimike on muutettu matalaksi kupu-/lieriökantaruuviksi).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M8

Pituus (kokonaispituus) (l1)

20 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

16 mm

Kannan korkeus (k1)

6 mm

Standardit

DIN 7985

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8.8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta/matala kupukanta

Kannan/vääntiön malli

Ristiura

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 4

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1,25 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Täyskierre

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot