Uraruuvi, linssikanta, PH-ristiura DIN 966, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
DIN 966, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton H
URARUUVI DIN966 A4 PH M6X80
Tuotenro 02946 80
EAN 4046777889598
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 966 on korvattu standardilla ISO 7047. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | lujuusluokat 5.8 ja 8.8 poistettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 80 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 11 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3 mm |
Standardit | DIN 966 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 50 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava linssikanta |
Kannan/vääntiön malli | Ristiura |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 3 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Tuoteluokka | A |