Uraruuvi, linssikanta, PH-ristiura
DIN 966, 4.8 nikkelipinnoitettu teräs
URARUUVI DIN 966 PH ST/CR M5X20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 966 on korvattu standardilla ISO 7047. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | lujuusluokat 5.8 ja 8.8 poistettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M5 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 20 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9.2 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2.5 mm |
Standardit | DIN 966 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 4.8 |
Pinta/pinnoite | Nikkelöity |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava linssikanta |
Kannan/vääntiön malli | Ristiura |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0.8 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |