Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Uraruuvi, linssikanta, PZ-ristiura DIN 966, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

DIN 966, teräs 4.8, sinkitty, Z
URARUUVI DIN 966-PZ ZN M5X35

Tuotenro 0049410535

EAN 4053479783123

-
Uraruuvi, linssikanta, PZ-ristiura DIN 966, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 0049410535

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

DIN 966 on korvattu standardilla ISO 7047. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | lujuusluokat 5.8 ja 8.8 poistettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M5

Pituus (kokonaispituus) (l1)

35 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

9,2 mm

Kannan korkeus (k1)

2,5 mm

Standardit

DIN 966

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

4.8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Senkkaava linssikanta

Kannan/vääntiön malli

Ristiura

Sisäinen vääntiö/kanta

PZ2

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

0,8 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot