Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Uraruuvi, matala kupukanta, laippa, TX-vääntiö DIN 34805-2, sinipassivoitu sinkitty teräs 10.9

DIN 34805-2, teräs 010.9, sinkitty TX
DIN34805/2 010.9 TX25 ZN M5X16

Tuotenro 421315 16

EAN 4065746153638

-
Uraruuvi, matala kupukanta, laippa, TX-vääntiö DIN 34805-2, sinipassivoitu sinkitty teräs 10.9

Tuotenro 421315 16

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Parantaa kokoonpanon tuottavuutta



Kun käytetään kiinnikkeitä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä keskity yhteen pisteeseen, kuten kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


  • Työkalut kuluvat vähemmän

  • Voiman optimaalinen jakautuminen estää työkalun lipsumisen

  • Pinnoite ei vaurioidu
Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M5

Pituus (kokonaispituus) (l1)

16 mm

Pään/kannan halkaisija (dc)

11,8 mm

Kannan korkeus (k1)

3 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX25

Standardit

DIN 34805-2

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

010.9

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Pään/kannan tyyppi

Matala laipallinen kupukanta

Kannan yksityiskohdat

Kauluksella/laipalla

Kannan/vääntiön malli

Sisäinen tähtiura (-kolo) TX

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Täyskierre

Tuoteluokka

A

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli

WÜRTH LOCK LUKITUSLEVYPARI M5 DT

Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, tärinälle altistuvia ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä
x 200 kpl
Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin

JOUSTOLAATTA DIN 6796 M5 A5A (15 MYM)

x 2000 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot