Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Uraruuvi, matala kupukanta, laippa, TX-vääntiö DIN 34805-2, sinipassivoitu sinkitty teräs 10.9

DIN 34805-2, teräs 010.9, sinkitty TX
DIN34805/2 010.9 TX25 ZN M5X20

Tuotenro 421315 20

EAN 4050382270740

-
Uraruuvi, matala kupukanta, laippa, TX-vääntiö DIN 34805-2, sinipassivoitu sinkitty teräs 10.9

Tuotenro 421315 20

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Parantaa kokoonpanon tuottavuutta



Kun käytetään kiinnikkeitä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä keskity yhteen pisteeseen, kuten kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


  • Työkalut kuluvat vähemmän

  • Voiman optimaalinen jakautuminen estää työkalun lipsumisen

  • Pinnoite ei vaurioidu
Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M5

Pituus (kokonaispituus) (l1)

20 mm

Pään/kannan halkaisija (dc)

11,8 mm

Kannan korkeus (k1)

3 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX25

Standardit

DIN 34805-2

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

010.9

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Pään/kannan tyyppi

Matala laipallinen kupukanta

Kannan yksityiskohdat

Kauluksella/laipalla

Kannan/vääntiön malli

Sisäinen tähtiura (-kolo) TX

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Täyskierre

Tuoteluokka

A

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli

WÜRTH LOCK LUKITUSLEVYPARI M5 DT

Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, tärinälle altistuvia ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä
x 200 kpl
Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin

JOUSTOLAATTA DIN 6796 M5 A5A (15 MYM)

x 2000 kpl