Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 4.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
ISO 14583, teräs 4.8, sinkitty
Tuotenro 402813 8
EAN 4052712082160
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta
Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:
- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahtelua
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen
TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.
- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M3 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 8 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 5,6 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,4 mm |
Standardit | ISO 14583 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 4.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala lieriö-/kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | Sisäinen tähtiura (-kolo) TX |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX10 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,5 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Varren halkaisija | 3 mm |
Tuoteluokka | A |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!