Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 4.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
ISO 14583, teräs 4.8, sinkitty
URARUUVI ISO 14583 4.8 TX25 ZN M5X12
Tuotenro 402815 12
EAN 4054458448583
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta
Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:
- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahtelua
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen
TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.
- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M5 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 12 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,7 mm |
Standardit | ISO 14583 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 4.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala lieriö-/kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | Sisäinen tähtiura (-kolo) TX |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX25 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,8 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Varren halkaisija | 5 mm |
Tuoteluokka | A |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!