Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)
ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta
LAIPPAPULTTI DIN 6921 10.9 ZN M6X16
Tuotenro 400466 16
EAN 4057709546397
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoitteessa on kerros sinkki-nikkeliseosta ja pinnat sulkeva pinnoite (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).
Korroosionkestävyys:
- Halkaisija ≥ M2 – 360 h*
- Halkaisija ≥ M4 – 480 h*
- Halkaisija ≥ M10 – 720 h*
- *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti
Etuja:
- Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
- Kromi (VI)-vapaa
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09–0,14 μ.
- Lämpökapasiteetti jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta
Kun osia liitetään toisiinsa TX-kiinnikkeillä (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:
- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu ihanteellisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahtelua
- Ruuvi asettuu tiukasti paikoilleen
TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.
- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 16 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 12 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4,6 mm |
Standardit | ISO 14583 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkki-nikkeli, musta |
Korroosionkestävyys | 480 h |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala lieriö-/kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | Sisäinen tähtiura (-kolo) TX |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX30 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!