Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)
ISO 14583, sinkkih.teräs 8.8, hopea
URARUUVI ISO 14583 TX45 8.8 ZFSHL M6X30
Tuotenro 400446 30
EAN 4046777915297
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.
ZFSHL:n korroosionkestävyys:
- Halkaisija ≥ M6 - 480 h*
- Halkaisija ≥ M10 - 720 h*
Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:
- Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopean värinen pinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta
Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä keskity yhteen pisteeseen, kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:
- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahtelua
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen
TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.
- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 30 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 12 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4,6 mm |
Standardit | ISO 14583 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Korroosionkestävyys | 480 h |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala lieriö-/kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | Sisäinen tähtiura (-kolo) TX |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX30 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |