Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Uraruuvi, uppokanta, PH DIN 965, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

DIN 965, teräs 4.8, sinkitty, H
URARUUVI UPPOK DIN 965 PH ZN M5X10

Tuotenro 00485 10

EAN 4024835988766

-
Uraruuvi, uppokanta, PH DIN 965, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 00485 10

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

DIN 965 on korvattu ISO 7046 osalla 1/osalla 2. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | nimellis- Ø M1.6 poistettu | lujuusluokka 5.8 ja A4-70 poistettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M5

Pituus (kokonaispituus) (l1)

10 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

9,2 mm

Kannan korkeus (k1)

2,5 mm

Standardit

DIN 965

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

4.8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Kannan/vääntiön malli

Ristiura

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

0,8 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Täyskierre

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot