Uraruuvi, uppokanta, PH DIN 965, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 965, teräs 4.8, sinkitty, H
URARUUVI UPPOK DIN 965 PH ZN M6X35
Tuotenro 00486 35
EAN 4011231075398
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 965 on korvattu ISO 7046 osalla 1/osalla 2. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | nimellis- Ø M1.6 poistettu | lujuusluokka 5.8 ja A4-70 poistettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 35 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 11 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3 mm |
Standardit | DIN 965 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 4.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ristiura |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 3 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |