Uraruuvi, uppokanta, PH-ristiura ISO 7046-2, teräs 8.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
ISO 7046-2, teräs 8.8, sinkitty, PH
URARUUVI ISO7046-2 8.8 ZN PH M5X6
Tuotenro 5104505006
EAN 4053479485768
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 7046-2 korvaa DIN 965 -standardin | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu | lujuusluokka 5.8 ja A4-70 poistettu | lujuusluokan 4.8 ruuvit sisältyvät ISO 7046-1 -standardiin.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M5 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 6 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,3 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,7 mm |
Standardit | ISO 7046-2 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ristiura |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,8 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |